Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERJET EP 700 M712DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-94379ZP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF236A#B19
EAN/GTIN:
     0886112999674
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
41PPM DUPLEX
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
41 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
600 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
100000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Speicherkapazität:
512 MB
WLAN:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.421,00*
€ 1.530,31*
Frei Haus
ab € 1.444,97*
€ 1.559,88*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.454,87*
€ 1.562,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.492,21*
€ 1.606,55*
€ 1,93*
ab € 1.517,51*
€ 1.630,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,31*
€ 1.821,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,86*
€ 1.819,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,55*
€ 1.772,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,90*
€ 1.734,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,00*
€ 1.690,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U6Z21PE
ab € 453,98*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,88*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.