Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn
Artikel-Nr.:
     CM-LU8R96W
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF236A#B19
EAN/GTIN:
     0886112999711
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Laserdrucker A3
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 dpi - bis zu 41 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB, Gigabit LAN, USB-Host
Weitere Informationen:
/Allgemein/Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
/Allgemein/Lokalisierung:
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
/Erweiterung </ Konnektivität/Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
/Drucker/Anschlusstechnik:
Verkabelt
/Drucker/Max. Auflösung (S</W):
1200 dpi
/Drucker/PostScript Unterstützung:
Standard
/Drucker/Druckersprache:
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
/Drucker/Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 40 Seiten/Min. - Schwarz Normal - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 41 Seiten/Min. - Schwarz Normal - A4 (210 x 297 mm)
/Drucker/Eingebaute Geräte:
Status-LCD
/Drucker/Image Enhancement Technology:
HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
/Drucker/Automatisches Duplexing:
Ja
/Drucker/Schnittstelle:
USB, Gigabit LAN, USB-Host
/Drucker/Druckermerkmale:
Hardware Integration Pocket, HP ePrint
/Drucker/Zeit bis zum ersten Ausdruck S</W:
10.5 Sek.
/Drucker/Medienhandhabung:
100-Blatt-Universalzuführung, 2x 250-Blatt-Zuführungen
/Drucker/AirPrint-fähig:
Ja
/Prozessor/Prozessor:
800 MHz
/RAM/RAM Installiert (Max.):
512 MB / 1 GB (Max)
/Medienhandhabung/Mediengrößen:
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 312 x 470 mm, 76.2 x 127 mm, 279.4 x 431.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, 297.2 x 431.8 mm, 297 x 363 mm
/Medienhandhabung/Gesamte Medienkapazität:
600 Blätter
/Medienhandhabung/Medientyp:
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Pergamentpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier
/Medienhandhabung/Mediengewicht:
60 g/m² - 199 g/m²
/Medienhandhabung/Max. Medienkapazität:
4600 Blätter
/Medienhandhabung/Max. Mediengröße (angepasst):
312 mm x 470 mm
/Medienhandhabung/Ausgabefachkapazität:
250 Blatt
/Medienhandhabung/Minimale Mediengröße (Angepasst):
76.2 mm x 127 mm
/Medienhandhabung/Max. Mediengröße:
312 x 470 mm
/Medienhandhabung/Mediengrößenklasse:
A3/Ledger
/Medienhandhabung/Vorlageneinzug für Medien:
1 x automatisch - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m² - 199 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m² ¦ 1 x automatisch - 250 Blätter - 297.2 x 431.8 mm Gewicht: 60 g/m² - 120 g/m²
/Netzwerk/Netzwerk:
Druckserver - integriert
/Netzwerk/Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
/Netzwerk/Netzwerk</Transportprotokoll:
ICMP/IP, LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, Bonjour, SLP
/Netzwerk/Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP
/Netzwerk/Sicherheitsprotokolle & Merkmale:
Kerberos, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x
/Verschiedenes/Enthaltene Verbrauchsmaterialien:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 10000 Seiten
/Verschiedenes/Compatible with Windows 7:
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
/Verschiedenes/Kennzeichnung:
UL, cUL, GS, ICES-003, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, FCC, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1, LVD, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
/Stromversorgung/Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
/Stromversorgung/Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
/Stromversorgung/Leistungsaufnahme im Betrieb:
786 Watt
/Stromversorgung/Nötige Frequenz:
50/60 Hz
/Stromversorgung/Leistungsaufnahme im Standby</Ruhezustand:
22.1 Watt
/Software </ Systemanforderungen/Software inbegriffen:
Treiber & Dienstprogramme
/Software </ Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2003 SP1 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7 Lion, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
/Software </ Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen:
Windows Server 2003/2008 - HD 200 MB ¦ Windows XP/Vista/7/8 - HD 200 MB ¦ MacOS X 10.6/10.7 - HD 200 MB
/Umgebungsbedingungen/Min Betriebstemperatur:
10 °C
/Umgebungsbedingungen/Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
/Umgebungsbedingungen/Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
/Umgebungsbedingungen/Schallemission (Betrieb):
54 dBA
/Abmessungen und Gewicht/Breite:
56.8 cm
/Abmessungen und Gewicht/Tiefe:
59.6 cm
/Abmessungen und Gewicht/Höhe:
39.2 cm
/Abmessungen und Gewicht/Gewicht:
38.5 kg
/Kapazität/Monatliche Kapazität (max.):
100000 Seiten
/Kapazität/Empfohlenes monatliches Volumen:
5.000 - 20.000 Seiten
/Abmessungen & Gewicht (Transport)/Breite (Versand):
81 cm
/Abmessungen & Gewicht (Transport)/Tiefe (Versand):
78.5 cm
/Abmessungen & Gewicht (Transport)/Höhe (Versand):
64.4 cm
/Abmessungen & Gewicht (Transport)/Gewicht (Versand):
45.6 kg
/Umweltschutzstandards/EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
/Umweltschutzstandards/ENERGY STAR:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.393,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.525,98*
€ 1.815,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,00*
€ 1.814,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,79*
€ 1.758,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,82*
€ 1.689,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,42*
€ 1.658,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U6Z21PE
ab € 452,07*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.