Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2M3WX17 Herst.-Nr.: T8W15A#B19 EAN/GTIN: 0192018667501 |
| |
|
| | |
| PRINTER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PLOT | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Ja | Kopieren: | Nein | Maximale Auflösung: | 2400 x 1200 DPI | Maximale Druckgröße: | A1 (594 x 841 mm) | Scannen: | Nein | USB Anschluss: | Ja | Zahl der Druckpatronen: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.279,09* | € 2.442,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.289,40* | € 2.470,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.337,22* | € 2.503,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.435,23* | € 2.612,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.463,16* | € 2.644,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|