Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-S150 DOCUMENT SCANNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-2423Z16
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4044C003
EAN/GTIN:
     4528472109206
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Eingebautes Display:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 356 mm
Scanner-Typ:
ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 466,39*
€ 507,90*
1 Tag
12
€ 9,50*
ab € 512,74*
€ 556,59*
Frei Haus
ab € 541,46*
€ 589,16*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 571,73*
€ 618,21*
Lager 128
Frei Haus
ab € 625,32*
€ 672,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,29*
€ 800,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,54*
€ 797,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,55*
€ 788,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,96*
€ 775,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,32*
€ 744,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 55,97*
Zubehör
Canon
0697C002
ab € 21,88*
Zubehör
Canon
0697C001AA
ab € 26,76*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 379,56*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 682,53*
Zubehör
Canon
5595C001
ab € 45,74*
Zubehör
Canon
4911C003
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.