Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-S150 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76470086
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4044C003
EAN/GTIN:
     4528472109206
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
247 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
3300 g
Design
Scanner-Typ
ADF + Scanner mit manueller Zuführung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Barcode-Lesegerät
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
3.4 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
45 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
45 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
90 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
90 ipm
Zertifikate
Zertifizierung
EPEAT Gold
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
Maximum scanweite
216 mm
Maximale Scanlänge
356 mm
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
60 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,98*
€ 604,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,11*
€ 603,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,35*
€ 583,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,52*
€ 555,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 55,90*
Zubehör
Canon
0697C002
ab € 21,77*
Zubehör
Canon
0697C001AA
ab € 26,85*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 377,49*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 681,30*
Zubehör
Canon
5595C001
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.