Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband Großrolle, 16mmx0,9mmx1500lfm, schwarz, Kerndurchm. 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband Großrolle, 16 mm x 1300 lfm., Stärke 85µ
PP-Umreifungsband Großrolle, 16 mm x 1300 lfm., Stärke 85µ
Artikel-Nr.:
     123TP-7650133
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650133
EAN/GTIN:
     4056705501331
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
  • Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
  • Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
  • Hohes Rückdehnvermögen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: ca. 12 kg
  • Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
12,42
Qualität:
338kp
Länge innen:
1500 m
Breite innen:
16 mm
Stärke:
85 µ
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 16 mm, kunststoffumreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650133, 7.650.133, 76.501.33, umreifungsbänder, pp-band großrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 37,25*
€ 80,53*
4 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 38,39*
€ 82,12*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 67,90*
€ 87,01*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,63*
€ 90,07*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 92,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,54*
€ 110,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 89,84*
€ 106,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 87,42*
€ 104,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,44*
€ 95,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,47*
€ 87,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 58,89*
€ 70,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.300 Meter (ab € 0,0453* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9050026
ab € 179,08*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 551,76*
Zubehör
TransPak
9050032
ab € 360,32*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,68*
Zubehör
TransPak
299696
ab € 63,38*
Zubehör
TransPak
299667
ab € 151,61*
Zubehör
TransPak
299697
ab € 84,61*
Zubehör
TransPak
299698
ab € 47,02*
Zubehör
Signode
299670
ab € 170,16*
Zubehör
TransPak
299707
ab € 48,47*
Zubehör
TransPak
299709
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.