| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0030 Herst.-Nr.: 7650133 EAN/GTIN: 4056705501331 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 12 kg
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1500 m | Breite innen: | 16 mm | Material: | Polypropylen | Qualität: | 338kp | Farbe: | schwarz | Stärke: | 85 µ | Gewicht VE in KG: | 12,42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 16,0x0,80mmx1500m, umreifungsbänder, pp-band großrolle, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650133, 7.650.133, 76.501.33 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,44* | € 80,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,55* | € 81,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,95* | € 89,52* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,63* | € 91,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,84* | € 92,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.300 Meter (ab € 0,0288* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|