PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
für Polypropylenbänder · für Hülsenverschluss · sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten · Bandabschnitt unter Entlastung, daher kein Spleißen des Umreifungsbandes · Mindestauflagefläche 180 mmWeitere...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Akku-Umreifungsgerät LS-ZP97 für PP- und PET-Band, für Bandbreite 16-19 mm Mit dem Akku-Umreifungsgerät LS-ZP erhalten Sie ein modernes, komfortables und leistungsstarkes Gerät, mit dem Sie präzise...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,80 mm x 1500 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Passend für Abrollwagen Reißkraft: 310...
Abrollgerät für Polypropylenband für Rollen mit 406 mm Kern Unterbau 2 Räder aus Stahlblech in schwarz Zubehör: 100037 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 3000 mx13 mm, Kern Ø 406 mm, 1600 N, schwarz, g...
Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 und 16 mm • Einfache Handhabung durch separate Spannratsche und Klemmhebel • Verschlusssicher durch Verformung der Hülse • Geeignet für 13-mm- und 16-mm-PP-Kunstst...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)16 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,5 mm, Reißfestigkeit: 135 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111600) Die Abbildung zeigt eventuell e...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg Länge 700 m, Stärke: ...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...