| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7650133 Herst.-Nr.: 7650133 EAN/GTIN: 4063963008892 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 12 kg
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 12,42 | Qualität: | 338kp | Länge innen: | 1500 m | Breite innen: | 16 mm | Stärke: | 85 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 78,05* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,60* | € 79,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,92* | € 87,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 89,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,47* | € 89,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.300 Meter (ab € 0,0297* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|