Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, geprägt, 50mm breitx66lfm, 65µ,, transparent leise, tesa 4100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, transparent
tesa 4100, PVC-Packband, geprägt, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520807
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520807
EAN/GTIN:
     4042448029263
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Aus geprägter PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser
  • Klebkraft: 2,2 N/cm
  • Reisskraft: 47 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
9,06
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa kreppband 50mm, pvc-packband transparent, pvc packband, PVC, Klebeband, extra, stark, 5520807, 5.520.807, 55.208.07, klebebänder, Packbänder, tesa, tesa 4100, verpackungsklebeband, tesa 50mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,10*
10 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,19*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,33*
36
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,66*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0541* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 169,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,76*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
66SR57
ab € 41,20*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,77*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.