Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6B243EA#ABD - HP PRODESK 400 G9 MINI PC INTEL CORE i7 12700T 1.4GHz 16GB RAM 512GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Pro 400 G9 Intel® Core™ i7 i7-12700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-6B243EA#ABD
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6B243EA#ABD
EAN/GTIN:
     0196786062155
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP PRODESK 400 G9 MINI PC INTEL CORE i7 12700T 1.4GHz 16GB RAM 512GB SSD UHD GRAPHICS 770 HP WOLF PRO

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 582,79*
€ 624,76*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 588,89*
€ 630,29*
€ 3,50*
ab € 590,54*
€ 633,21*
Frei Haus
ab € 609,18*
€ 652,22*
Lager 1237
50
Frei Haus
ab € 650,37*
€ 696,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,68*
€ 829,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,13*
€ 828,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,08*
€ 818,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,80*
€ 805,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,37*
€ 773,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,51*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,64*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,08*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,16*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,51*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 21,38*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,35*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,50*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 39,77*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 51,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.