| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6E13-03Y Herst.-Nr.: C315V_DNI_BUNDLE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • A4 Farblaser + Toner 006R04356 / 006R04357 / 006R04358 / 006R04359 • Druckgeschwindigkeit: bis zu 33 Seiten/Minute, Duplexdruck • Papierzufuhr: 250 Blatt (900 Blatt max), 2048 MB Speicher • Druckersprache: PCL5e/c, PCL6, PS3 • USB 2.0, LAN, WLAN, Scanausgabe: E-Mail, USB, Desktop |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, xerox multifunktionsdrucker farblaser, laserdrucker farbe, xerox laserdrucker |
| | |
| |