Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6802-6LC Herst.-Nr.: C13T664140 EAN/GTIN: 8715946540979 |
| |
|
| | |
| • Epson Tintenpatrone C13T664140 • Farbe: Schwarz • Reichweite: ca. 4.500 Seiten • Kompatibel zu: Epson EcoTank ET-1400, ET-2500, ET-2550, ET-2600 • ET-2650, ET-4500
Kompatible Geräte: | | Epson: | Expression ET-2500 Series; L 100; L 200; L 355; EcoTank ET-14000; EcoTank ET-2500; EcoTank ET-2500 Series; EcoTank ET-2550; EcoTank ET-2600; EcoTank ET-2600 Series; EcoTank ET-2650; EcoTank ET-4500; EcoTank ITS L 3050; EcoTank ITS L 3060; EcoTank ITS L 3070; EcoTank L 100; EcoTank L 110; EcoTank L 120; EcoTank L 120 Series; EcoTank L 121; EcoTank L 1300; EcoTank L 200; EcoTank L 210; EcoTank L 300; EcoTank L 310; EcoTank L 350; EcoTank L 350 Series; EcoTank L 355; EcoTank L 360 Series; EcoTank L 361; EcoTank L 365; EcoTank L 380; EcoTank L 380 Series; EcoTank L 382; EcoTank L 385; EcoTank L 386; EcoTank L 455; EcoTank L 480 Series; EcoTank L 485; EcoTank L 486; EcoTank L 550; EcoTank L 550 Series; EcoTank L 555; EcoTank L 565 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 6,69* | € 9,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 6,81* | € 9,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 6,85* | € 9,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,86* | € 9,48* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 8,52* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 70 Milliliter (ab € 0,12172* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|