Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN-2220 Original Jumbo-Toner Schwarz für ca. 2.600 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jumbo-Tonerkassette TN-2220 Bild1
Jumbo-Tonerkassette TN-2220 Bild1
Artikel-Nr.:
     1231-6710-246
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN2220
EAN/GTIN:
     4977766682862
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

• Brother Tonerkartusche Kassette TN2220

• Farbe: Schwarz

• Reichweite: ca. 2.600 Seiten

• Kompatibel zu: FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940, HL-2240, HL-2250DN

• HL-2270DW, DCP-7060D, 7065DN, 7070DW, MFC-7360N, 7460DN, 7860DW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (46)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
€ 2,90*
ab € 48,77*
€ 60,45*
3 Tage
42
€ 5,95*
ab € 48,79*
€ 60,47*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 48,81*
€ 60,69*
4 Tage
58
€ 4,15*
ab € 48,82*
€ 60,91*
Lager 1231
5
€ 3,51*
ab € 53,72*
€ 64,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN135BK
ab € 60,35*
Ähnlich
Brother
TN135C
ab € 62,91*
Ähnlich
Brother
TN135M
ab € 81,42*
Ähnlich
Brother
TN135Y
ab € 74,04*
Ähnlich
Brother
TN2120
ab € 53,82*
Ähnlich
Brother
TN245C
ab € 56,56*
Ähnlich
Brother
TN245M
ab € 66,65*
Ähnlich
Brother
TN245Y
ab € 65,74*
Ähnlich
Brother
TN325BK
ab € 49,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.