Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntransformator, 100VA, 2x 18 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30382933
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 100/2X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Ringkerntransformator, Typ=RKD 100/2X18, Ausgänge=2, Durchmesser=94 mm, Effizienz=88 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=45 mm, Leistung=100 VA, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, 200 mm, Montageart=M6-Schraube, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=2x 115 VAC, Sekundärspannung=2x 18 VAC, Sekundärstrom=-999, Serien=RKD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,77*
€ 66,00*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 67,26*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 44,58*
€ 67,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72205S0251K101
ab € 0,0467*
Zubehör
Kemet
P278SJ473M480A
ab € 7,67*
Zubehör
Kemet
R413F12205000M
ab € 4,30*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.