Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Relais , DIP-8, 1 Schliesser, 200V, 150mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341416
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVA2352NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
MOSFET-Relais, Typ=PVA2352NPBF, Breite=6.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=4.6 mm, Lastspannung max.=200 V, Lastspannung min.=0 V, Laststrom max.=150 mA, Länge=9.4 mm, Anschlussart=Pins, Bauform=DIP-8, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=-999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 10,87*
Lager 115
50
1
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 13,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.