Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 40V, 250A, TO-262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341372
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFSL7437PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRFSL7437PBF, Abfallzeit=53 ns, Anstiegzeit=70 ns, Ausschaltverzögerung=78 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=19 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=250 A, Leistungsverteilung (PV)=230 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=1.4 mΩ, Bauform=TO-262, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,68*
1 Tag
506
1
€ 14,99*
ab € 0,723*
€ 2,79*
Lager 115
187
3
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
AUIRF2804L
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.