Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341319 Herst.-Nr.: IRFB4019PBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRFB4019PBF, Abfallzeit=7.8 ns, Anstiegzeit=13 ns, Ausschaltverzögerung=12 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=150 V, Einschaltverzögerung=7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=17 A, Leistungsverteilung (PV)=80 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=80 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,89* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,79* | € 1,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,76* | € 2,74* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|