| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341244 Herst.-Nr.: IR2118PBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber, Typ=IR2118PBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm, Länge=10.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=PDIP-8, Montageart=Durchsteckmontage, Typ=High-Side, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,57* | € 3,99* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|