Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341227 Herst.-Nr.: IPP040N06N3GXKSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IPP040N06N3GXKSA1, Abfallzeit=5 ns, Anstiegzeit=70 ns, Ausschaltverzögerung=40 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=30 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=130 A, Leistungsverteilung (PV)=188 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=4 mΩ, Bauform=TO-220-3, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,94* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|