Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Transistor, NPN, 6V, 35mA, SOT-723-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341177
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR360FH6765XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
HF-Transistor, Typ=BFR360FH6765XTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=2 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=120, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=15 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=6 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=35 mA, Leistungsverteilung (PV)=210 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Verstärkungsbandbreite=-999, Übergangsfrequenz=14 GHz, Bauform=SOT-723, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1268*
1 Tag
253
5
€ 14,99*
ab € 0,0637*
€ 0,5079*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,2935*
€ 0,7226*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2935*
€ 0,34927
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,613* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.