Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Transistor, NPN, 12V, 80mA, SOT-883-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30341174
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR193L3E6327XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
HF-Transistor, Typ=BFR193L3E6327XTMA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=2 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=20 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=12 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=80 mA, Leistungsverteilung (PV)=580 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Verstärkungsbandbreite=-999, Übergangsfrequenz=8 GHz, Bauform=SOT-883, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 115
15000
5
€ 5,95*
ab € 0,3565*
€ 0,6905*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6905*
€ 0,8217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.