Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, F.2, 6 Pole, Crimp, Steckbuchse / Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30317340
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149062101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Steckverbinder Han, F.2, Typ=09149062101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Polycarbonat, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EN IEC, Series=Han-Modular
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Steckverbinder Han, F.2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,28*
1
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,31*
1
€ 3,90*
ab € 2,47*
€ 3,68*
Lager 115
198
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 4,50*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6206
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,7915*
Zubehör
Harting
09 15 000 6222
ab € 0,8191*
Zubehör
Harting
09 15 000 6223
ab € 0,8191*
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6225
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.