Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6221 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749549-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6221 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Technische Daten:
Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 15 000 6221
Typ (Hersteller-Typ):
Han® D/R15
Material (Details):
Vergoldet
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Leiter-Anschluss:
1.50 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crimpstecker, harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 15 000 6221, Han® D/R15, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86769*
€ 1,07769*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,08*
2 Tage
503
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,12*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9443*
€ 1,1643*
Lager 102
129
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6121
ab € 0,75*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,69*
Zubehör
Harting
09380323101
ab € 15,12*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,43*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,47*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.