Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domino Modul 09149062101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-49001753
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149062101
EAN/GTIN:
     5713140185166
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Domino Modul 09149062101

Han Domino DD Cube, Domino Modul, großer Tab, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,80*
1
€ 3,90*
ab € 2,39*
€ 3,54*
1 Tag
198
1
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 4,49*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1298*
€ 4,5798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6206
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 15 000 6221
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09 15 000 6222
ab € 0,8191*
Zubehör
Harting
09 15 000 6224
ab € 0,82*
Zubehör
Harting
09 15 000 6225
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8483*
Zubehör
Harting
09 15 000 6223
ab € 0,8191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.