Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6222 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749564-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Crimpkontakte für Han®-Serien 09 15 000 6222 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 2,5 mm²:
· Serien D und DD,
· Steuerungskontakte für Serie Com K 6/36,
· Serie Modular (12-polig),
· Serie Q (7-polig).

Technische Daten:
Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 15 000 6222
Typ (Hersteller-Typ):
Han® D/R15
Material (Details):
Vergoldet
Ausführung (allgemein):
Kontaktbuchse
Leiter-Anschluss:
1 mm²
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 15 000 6222, Han® D/R15, 417-8781, Laststeckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 99 000 0888
ab € 1.104,43*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6121
ab € 1,78*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6122
ab € 1,64*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6123
ab € 1,64*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6125
ab € 2,00*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6126
ab € 1,99*
Sonstiges
Harting
09 12 007 3001
ab € 10,45*
Sonstiges
Harting
09 16 024 3001
ab € 18,24*
Sonstiges
Harting
09 21 007 3031
ab € 4,80*
Sonstiges
Harting
09 15 000 6124
ab € 1,78*
Sonstiges
Harting
09 99 000 0110
ab € 562,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.