Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 16A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311530
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS281103R0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS281103R0165, Alternative (Alias)=S201P-B16NA, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=35 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=25 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=16 A, Pole=2, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 CSA 22.2, Serien=S201P
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb leitungsschutzschalter 2-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 52,01*
5
Frei Haus
ab € 42,612*
€ 52,502*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 42,30*
€ 56,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 60,74*
€ 78,43*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 99,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,19*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,20*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,18*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 211,15*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,98*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.