Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, Altivar 12, MODBUS, 4.2A, 750W, 100 ... 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304607
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12H075F1
EAN/GTIN:
     3606481500236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Frequenzumrichter, Typ=ATV12H075F1, Ausgangsfrequenz max.=400 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0.5 Hz, Betriebsspannung, max.=120 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=105 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=142 mm, Input Phases=1, Nennleistung=750 W, Nennstrom=4.2 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=156 mm, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 0 bis 10 V, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais Transistor, Montageart=Panelmontage, Schnittstellentyp=MODBUS, Schutzart=IP20, Serien=Altivar 12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
175 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
1575 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,54*
€ 87,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,69*
€ 87,32*
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 88,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,85*
€ 89,12*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 223,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
M9F11120
ab € 13,34*
Zubehör
Schneider Electric
M9F22120
ab € 9,45*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24038
ab € 63,26*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24100
ab € 103,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.