Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Getaktete Spannungsversorgung, OPTIMUM, 100-240 VAC, 24VDC, 5A, 120W, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481500236
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLS1A24050
EAN/GTIN:
     3606481500236
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Spannungsversorgung Modicon der Baureihe OPTIMUM für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 24V/5A. Nennleistung 120W. Metallgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene. 1-Phasig. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist metallfarbig, grau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLS OPTIMUM umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 12VDC, 24VDC oder 48VDC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Thailand
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,14*
€ 86,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,58*
€ 87,01*
Frei Haus
ab € 75,98*
€ 88,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,71*
€ 88,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,02*
€ 98,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
M9F11120
ab € 13,35*
Zubehör
Schneider Electric
M9F22120
ab € 9,48*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24038
ab € 63,28*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24100
ab € 102,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.