Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Schneider Electric ABLS1A24050 Versorgungsnetztransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107956295
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLS1A24050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PS transformer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
696 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
117.6 mm
Höhe
123.6 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
M9F11120
ab € 13,30*
Zubehör
Schneider Electric
M9F22120
ab € 9,47*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24038
ab € 63,64*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24100
ab € 103,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.