Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 230mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302172
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VN2222LL-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=VN2222LL-G, Ausschaltverzögerung=10 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=230 mA, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=7.5 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Beutel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,220 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,22 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4711*
€ 0,7611*
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7611*
€ 0,90571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6411*
€ 0,76291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5711*
€ 0,67961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.