Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 310mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302170
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     VN10KN3-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=VN10KN3-G, Ausschaltverzögerung=10 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=310 mA, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Beutel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,51*
1 Tag
1626
1
€ 14,99*
ab € 0,431*
€ 0,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,5851*
€ 0,9251*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9251*
€ 1,10087
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8351*
€ 0,99377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6751*
€ 0,80337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6651*
€ 0,79147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.