Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 200mA, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301795
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2N7000-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=2N7000-G, Ausschaltverzögerung=10 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=10 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=200 mA, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=5 Ω, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Beutel
Weitere Suchbegriffe: mosfet to-92, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
Lager 115
1795
5
€ 5,95*
ab € 0,4751*
€ 0,8983*
1
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 1,208*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8983*
€ 1,06898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5551*
€ 0,66057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,4915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.