Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller ARM® Cortex® M0+ 48MHz 256kB / 32kB LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293826
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL46Z256VLL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MKL46Z256VLL4, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=16 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=84, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, DAC-Auflösung=12 bit, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.7 mm, Komparatoren=1, Länge=14 mm, Pins=100, Programmspeichergrösse=256 kB, RAM-Speichergrösse=32 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=48 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.71 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=LQFP, Kern (Core)=ARM® Cortex® M0+, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=Kinetis, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI UART USB I²S, Verpackung=Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
90
€ 5,95*
ab € 7,94*
€ 14,02*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,61*
€ 14,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.196,09*
Zubehör
NXP
FRDMKL25-A8471
ab € 78,13*
Zubehör
NXP
FRDMKL25-P3115
ab € 78,23*
Zubehör
NXP
U-MULTILINK
ab € 298,92*
Zubehör
NXP
TRACELINK
ab € 1.146,12*
Zubehör
NXP
TWR-KL46Z48M
ab € 171,24*
Zubehör
NXP
TWR-PROTO
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.