Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKL46Z256VLL4 IC, MCU, CORTEX M0+, 48MHZ, 100LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345457
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKL46Z256VLL4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis L Family KL4x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 84 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis L
  • MCU-Baureihe: KL4x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKL46Z256VLL4, 2345457, 234-5457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    90
    € 5,95*
    ab € 9,90*
    € 14,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,52*
    € 14,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.324,83*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-A8471
    ab € 91,35*
    Zubehör
    NXP
    FRDMKL25-P3115
    ab € 88,90*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.148,54*
    Zubehör
    NXP
    TWR-KL46Z48M
    ab € 194,80*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 23,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.