Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1 Schliesser, 1.5A, 60V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284130
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVDZ172NSPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Halbleiterrelais, Typ=PVDZ172NSPBF, Breite=6.47 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.93 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1.5 A, Länge=9.39 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=SMT, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,39*
Lager 115
25
25
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 247,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.