Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1 Schliesser, 1.5A, 60V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284129
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVDZ172NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Halbleiterrelais, Typ=PVDZ172NPBF, Breite=6.47 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=4.57 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1.5 A, Länge=9.39 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
25
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 10,16*
2 Tage
1783
1
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 12,54*
1
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 17,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.