Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 63A, I-PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284120
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLU3110ZPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=IRLU3110ZPBF, Abfallzeit=48 ns, Anstiegzeit=110 ns, Ausschaltverzögerung=33 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=24 ns, Gate-Source-Spannung=16 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=63 A, Leistungsverteilung (PV)=140 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=14 mΩ, Bauform=I-PAK, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,73*
€ 1,15*
3
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,56*
Lager 115
100
25
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,61*
1 Tag
5840
1
€ 14,99*
ab € 0,757*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.