Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 100V, 57A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284010
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF3710STRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
MOSFET, Typ=IRF3710STRLPBF, Abfallzeit=47 ns, Anstiegzeit=58 ns, Ausschaltverzögerung=45 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=100 V, Einschaltverzögerung=12 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=57 A, Leistungsverteilung (PV)=200 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=23 mΩ, Bauform=TO-263, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,98*
Lager 115
340
25
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,83*
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 2,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.