| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283993 Herst.-Nr.: IR2113SPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber, Typ=IR2113SPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, Länge=10.5 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=20 V, Versorgungsspannung min.=10 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Halbbrücke, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Typ=High-Side Low-Side, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,85* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,78* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,91* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,25* | € 5,13* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|