Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283860 Herst.-Nr.: BFR193E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HF-Transistor, Typ=BFR193E6327HTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=2 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=20 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=12 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=80 mA, Leistungsverteilung (PV)=580 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Verstärkungsbandbreite=-999, Übergangsfrequenz=8 GHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,226* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0845* | € 0,3995* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3593* | € 0,597* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|