Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit, 6DI 3DO 4AI 2AO, SINAMICS G120, PROFINET / EtherNet/IP / USB, 500mA, 5.5W, 20 ... 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264250
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3243-0BB30-1FA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Steuereinheit, 6DI 3DO 4AI 2AO, Typ=6SL3243-0BB30-1FA0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=73 mm, Eingangsfrequenz, max.=-888, Eingangsfrequenz, min.=-888, Höhe=199 mm, Nennleistung=5.5 W, Nennstrom=500 mA, Takt-/Pulsfrequenz max.=-888, Takt-/Pulsfrequenz mind.=-888, Tiefe=66 mm, Schnittstellentyp=PROFINET EtherNet/IP USB, Schutzart=IP20, Serien=SINAMICS G120
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 264,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 246,04*
€ 265,20*
Frei Haus
ab € 247,10*
€ 268,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,30*
€ 282,97*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 339,34*
€ 406,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,31*
€ 483,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32561BA000AA0
ab € 15,71*
Zubehör
Siemens
6SL30720AA000AG0
ab € 29,85*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
ab € 28,87*
Zubehör
Siemens
6SL32641EA000HB0
ab € 11,99*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,86*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,06*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
ab € 30,71*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
ab € 23,67*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
ab € 218,86*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
ab € 117,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.