Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 4DI 2DO 2AI 1AO, SINAMICS V20 Series, MODBUS RTU, 6A, 1.1kW, 200 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264238
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB21-1BV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter 4DI 2DO 2AI 1AO, Typ=6SL3210-5BB21-1BV1, Ausgangsfrequenz max.=550 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=91 mm, Eingangsfrequenz, max.=63 Hz, Eingangsfrequenz, min.=47 Hz, Höhe=161 mm, Input Phases=1, Nennleistung=1.1 kW, Nennstrom=6 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=8 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=-999, Tiefe=147 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=Relais Transistor, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=MODBUS RTU, Schutzart=IP20, Serien=SINAMICS V20 Series
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, siemens frequenzumrichter 1,1 kw, inverter, siemens inverter, Frequenzumrichter 4DI 2DO 2AI 1AO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 167,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,82*
€ 168,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,35*
€ 168,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,97*
€ 169,17*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 223,07*
€ 271,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,41*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,37*
Zubehör
Siemens
JJY:023151720007
ab € 74,91*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 42,31*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC026BB3
ab € 88,19*
Zubehör
Siemens
3NA3807
ab € 2,20*
Zubehör
Siemens
6SL32661AU000VA0
ab € 6,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,88*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,44*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,47*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,30*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.