Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 1,1kW m.Filter 6SL3210-5BB21-1BV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umrichter SINAMICS 1,1kW m.Filter 6SL3210-5BB21-1BV1
Umrichter SINAMICS 1,1kW m.Filter 6SL3210-5BB21-1BV1
Artikel-Nr.:
     3517I-31762503
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BB211BV1
EAN/GTIN:
     4042948676943
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter

Umrichter SINAMICS 1,1kW m.Filter 6SL3210-5BB21-1BV1

SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz Nennleistung 1,1kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: AC 90x160x147(BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,1 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,85*
€ 167,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,57*
€ 168,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,06*
€ 168,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,83*
€ 169,59*
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 174,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,48*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,33*
Zubehör
Siemens
JJY:023151720007
ab € 74,69*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 42,45*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC026BB3
ab € 88,15*
Zubehör
Siemens
3NA3807
ab € 2,21*
Zubehör
Siemens
6SL32661AU000VA0
ab € 6,79*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,96*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,38*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,32*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,03*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.