Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 7.5A, 550W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30264235
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PB13-0AL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 0.6 kw
Frequenzumrichter, Typ=6SL3210-1PB13-0AL0, Ausgangsfrequenz max.=550 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=73 mm, Eingangsfrequenz, max.=63 Hz, Eingangsfrequenz, min.=47 Hz, Höhe=196 mm, Input Phases=1 3, Nennleistung=550 W, Nennstrom=7.5 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=4 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=-999, Tiefe=165 mm, Anschlussart=Steckbare Schraubklemme, Schutzart=IP20, Serien=SINAMICS PM240
Weitere Suchbegriffe: ac-motor, wechselstrommotor 0.55kw
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,90*
€ 232,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,82*
€ 241,68*
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 244,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,50*
€ 249,17*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 287,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,41*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,47*
Zubehör
Siemens
JJY:023146720008
ab € 54,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,64*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,74*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,88*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.