Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Module 0,37kW bei 200% 6SL3210-1PB13-0AL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51751732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32101PB130AL0
EAN/GTIN:
     4042948666302
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 0.6 kw

Power Module 0,37kW bei 200% 6SL3210-1PB13-0AL0

SINAMICS Power Module PM240-2 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems.-Chopper 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 0,55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 196x 73x 165 (HxBxT), FSA Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
3,2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ac-motor, wechselstrommotor 0.55kw
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,09*
€ 232,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 219,26*
€ 241,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 244,69*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,90*
€ 249,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,59*
€ 256,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,48*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,73*
Zubehör
Siemens
JJY:023146720008
ab € 53,86*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE132AA0
ab € 51,63*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,17*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,96*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.