Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen Beschlaghemmend / Kratzfest Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263728
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S2001SGAF-BGR-F
EAN/GTIN:
     4054596732995
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Schutzbrillen, Typ=S2001SGAF-BGR-F, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
48 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 14,99*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,38*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,44*
€ 15,61*
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,28*
Lager 115
23
1
€ 5,95*
ab € 20,41*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.