Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen Kratzfest Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263726
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S2001ASP-BLU
EAN/GTIN:
     4054596733008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrillen, Typ=S2001ASP-BLU, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
46,3 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 8,75*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 8,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,80*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 9,198*
€ 11,088*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 11,70*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.