Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Leistungs-LDMOS-Transistor, 136 ... 941 MHz, N-Kanal, 30V, SOT-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262261
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     AFT05MS004NT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
HF-Leistungs-LDMOS-Transistor, 136 ... 941 MHz, Typ=AFT05MS004NT1, Ausschaltverzögerung=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=-999, Gate-Source-Spannung=12 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-999, Leistungsverteilung (PV)=28 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=-999, Bauform=SOT-89, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: hf-transistor nxp, smd transistor, HF-Leistungs-LDMOS-Transistor, 136 ... 941 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
810
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,95*
1 Tag
256
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 4,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.