| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30262255 Herst.-Nr.: ABX00050 EAN/GTIN: 7630049202849 |
| | |
|
| | |
| Arduino Nicla Sense ME Sensor-Board, Typ=ABX00050, Breite=23 mm, Gewicht=2 g, Höhe=-999, Länge=23 mm, Programmspeicher=64 kB, Speichergrösse=2 MB, Versorgungsspannung max.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Sensormodul, Schnittstellen=Bluetooth Micro USB I²C SPI ADC, Speicher-Typ=Flash RAM |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,93* | € 88,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,74* | € 88,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,02* | € 91,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,68* | € 97,96* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,65* | € 99,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|